※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2C32R)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
50
注文コード
37505064
品番
CM2C32R-50Z
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
材質
【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード