カプリコン MOSシリーズ用スペーサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード37527682品番MOS-20-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥270
種類関連商品最大トルク(N・m)1.4常用トルク(N・m)0.7静的ねじりばね定数(N・m/rad)47材質(スペーサ)ポリアセタール寸法A(mm)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37527682MOS-20-SP07219082MOS-20-SPCRMOS-20-SP カプリコン・ミニ スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社) 07219082カプリコン・ミニ スペーサNBK(鍋屋バイテック会社)1個
359
税込395
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする