外径A(Φmm)31.7
寸法E(Φmm)18
寸法F(mm)5
寸法G(mm)11
寸法L(mm)10
軸穴径D1(Φmm)8
軸穴径D2(Φmm)14
全長W(mm)33.3
常用トルク(N・m)2.2
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])900
許容偏心(mm)2
材質(本体)SUS303
質量(g)110
種類オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)14
最大トルク(N・m)4.4
慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-5
ねじ寸法MM4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)600
ねじ締付トルク(N・m)1.2