曜日別特売
FCLS180 フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社) 37558665

フランジ形たわみ軸継手

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット
軸穴径D1(Φmm)55
外径A(Φmm)180
軸穴径D2(Φmm)55
内容量1セット注文コード37558665品番FCLS180
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
種類フランジタイプ軸穴径D1(Φmm)55軸穴径D2(Φmm)55外径A(Φmm)180最高回転数(min-1[r.p.m])5250最大トルク(N・m)230許容偏心(mm)0.2許容偏角(°)1/6軸方向変位(mm)±2.1材質(本体)S25C以上慣性モーメント(kg・m2)3.2×10-2下穴径(Φmm)14寸法a(mm)14ボルト数8ボルト抜きしろ(mm)64継手ボルト品番F3寸法B(mm)132寸法C1(mm)90寸法C2(mm)90寸法F1(mm)18寸法F2(mm)18寸法L(mm)63寸法M(mm)32寸法t(mm)3質量(g)9180質量(kg)9.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする