前用バスケットステー(ブロックカゴ足)

(59件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37586841 品番 K20CP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

輪の左右ハブ軸に固定して使用します。ライト逃がしアーチ設計。

種別クロムメッキ サイズ20型 取付穴径2.5分 太さ(Φmm)6.4 取付穴径(Φmm)7.94 用途自転車にカゴを取り付ける際に使用します。 アズワン品番64-9565-35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37586823
2024-02-21
用途:
これまでのが錆びていたので交換しました
スクールiIE盛岡南校 様 (教育・研究機関)

コスパ最高ですね。頑丈で使っていて全く問題ありません。

対象商品:
37586911
2022-10-09
用途:
自転車の整備に使用
運輸・通信業

今の自転車についているバスケットステーが鉄のメッキ製品で錆が目立ってきました。
この商品に交換してからは見栄えが良くなり満足しています。
ステンレスなので錆の心配も少なくなります。

対象商品:
37586911
2022-11-09
用途:
整備時
製造業

しっかりした作りで、歪みもなく、物がよかったので、先日、追加購入しました。

対象商品:
37586902
2021-07-05
用途:
子供の自転車の修理
群馬県立桐生工業高等学校 様 (その他業種)

自転車の修理を頼むのも大変な所で、適合する部品が見つかり修理することが出来ました。

対象商品:
37586832
2021-01-27
用途:
自転車のメンテナンス
製造業

自転車のバスケットステーだけを購入しようと思ってホームセンターで探しましたが見つからず困っていましたが、モノタロウさんにあったので大変助かりました。サイズのずれや他の部品と干渉したりしましたが加工してうまく組み付けることが出来ました。

対象商品:
37586911
2021-04-30
用途:
錆による交換
卸売・小売業

バスケットステーに錆が発生したため、交換のため購入しました。
取り付けに問題なく、きれいになりました。

対象商品:
37586796
2020-05-20
用途:
新規にかごを着けたくて購入
その他業種

メーカーは違いましたが、使えるか試しに購入しました。注文から手元に届くのも早くて満足しました。が。やはりメーカーが違う為自転車側のボルトの径が合わなくて穴を開けなおして使用します。後は問題なしです。
ありがとう御座いました。

対象商品:
37586911
2020-06-27
用途:
折れた部品の交換

レビューでは穴のサイズが合わないというのもありましたが、私の場合はサイズが丁度良く、がたつきが無くなり満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする