曜日別特売
SR-078 DEMING L/L ロングライフ(タイヤ・チューブセット) SHINKO(シンコータイヤ) 37589641

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DEMING L/L ロングライフ(タイヤ・チューブセット)

(119件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード37589641品番SR-078
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600

安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。
耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。
耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。

タイプW/O適合サイズ27×1 3/8黒/ベージュ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37589641SR-07820093438SR-078SR-078 DEMING L/L ロングライフ SHINKO(シンコータイヤ) 20093438DEMING L/L ロングライフSHINKO(シンコータイヤ)1本
1,498
税込1,648
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:119
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23729782
2023-07-26
用途: 軽快車のタイヤリプレース
春原その他業種

SHINKOというメーカーは、実はモノタロウさんのサイトを見るまで知りませんでした。でも使ってみてパナレーサーなどと遜色ないことがわかりました。満足です。

対象商品 : 23729798
2022-06-01
用途: 自転車のタイヤとチューブの交換
教育・研究機関

本製品で古くなっていた自転車のタイヤとチューブを交換することができ、走れるようになりました。

対象商品 : 23729798
2020-07-03
用途: 自分の自転車のパンク修理
農・林・水産業

後ろのタイヤが破裂してゴムもチューブも使えなくなったので、交換用に購入。
無事に装着できました。乗り心地も悪くないです。
見た目が良さそうだったので白を購入したのですが、後ろしか交換していないので逆に不自然になってしまいました。

1が参考にしています
対象商品 : 23729764
2020-04-30
用途: タイヤ交換
サービス業

その辺のホームセンターで買うより安く上がるので大変満足です。

対象商品 : 23729782
2020-02-24
用途: 自転車のタイヤ・チューブ交換
医療・福祉・介護関連業

溝が残りわずか、及びサイド部がひび割れた、ブリジストン製26インチ・ベルトロのタイヤ交換及びチューブ交換に使用。
黒一色のタイヤより高級感が有り、タイヤ自体のゴムも厚い感じがして満足です。

対象商品 : 23729755
2020-03-02
用途: 自転車タイヤ交換
サービス業

長く使用しないと耐久性はまだ不明ですが、取り替えの作業はどのメーカーでも同じでした。メーカーにより長く持つというか歌い文句がありますが、確かにいいタイヤは(特に日本製)ミゾがなくなってもまだ厚みがありました。これはまあ普通程度のような感じでした。

1が参考にしています
対象商品 : 23729755
2019-11-21
用途: メンテナンス
サービス業

上さんのチャリに使用。コスパOK。丈夫そうなので、しばらく安心です。

対象商品 : 37589596
2019-04-03
用途: メンテナンス

価格も安く 他の品物と遜色なく使いやすく良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする