幼児用ブレーキレバー

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア(2個) 注文コード37597786 品番MF-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
シルバー セット内容左右1組 材質樹脂 クランプ径(Φmm)19

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37597786
2025-06-29
用途:
子供の自転車に使用。
製造業

子供(小学1年)の自転車のブレーキに、小さなものが欲しかったところ、モノタロウさんにアリ!、とても、助かりました!、簡単に取り付け、使用が出来、とても良かったです。

対象商品:
37597786
2022-12-07
用途:
幼児用自転車のメンテナンスに
その他業種

幼児用自転車のブレーキレバーはあまり扱いがないので、モノタロウさんで手に入って助かりました。物は問題ありません。

対象商品:
37597786
2021-04-12
用途:
子供自転車のブレーキ修理
その他業種

子供用16インチ自転車の錆びて動きが悪くなっていたブレーキ修理に使用した。
ハンドル径はΦ19mmにてキッチリ取り付けられました。動きがよくなり安心安全です。
Φ22.2mmへも対応できるブラッケットが付いており、次回ハンドル交換時まで保管しておきます。

対象商品:
37597786
2021-06-06
用途:
子供用遊具に取り付け
その他業種

ストライダーに取り付けしました。備考には記載無いですが、22.2mm径のブラケットが付属しており、そちらで取り付け出来ました。ネジ止め部分危ない為、ハンドルの向こう側に来る様に付けましたが、他の自転車を見ると左右逆だったかも。ワイヤーのタイコ部分が表向きになってしまうので早めに錆びが来てしまうかもしれない。左右識別記載が欲しかった。

1人が参考にしています
対象商品:
37597786
2020-05-15
用途:
孫の自転車
マイム 様

22ミリのハンドルバーでしたが、付属のパーツで難なく取り付けできました。ブレーキが掛けやすくなり満足しております。

対象商品:
37597786
2020-04-20
用途:
取り替え

経年劣化したレバーが新品になりました。
店頭では見かけない幼児用が手元に届き助かりました。

対象商品:
37597786
2019-08-04
用途:
子供の自転車に

ホームセンターより半額位安いです。
何の問題もありません。

自転車で転んでレバーが折れたらまた購入します。

対象商品:
37597786
2019-06-20
用途:
子供自転車

ハンドルを19mm径から22.2mm径へ交換したために購入した。問題なく取付けでき子供の手の大きさにマッチしている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする