BL21CB-B BAA対応軽快車用ブレーキレバー YSB(吉川製作所) 37597813

BAA対応軽快車用ブレーキレバー

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
オールブラック
内容量1ペア(2個)注文コード37597813品番BL21CB-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
オールブラックセット内容左右1組材質樹脂寸法(Φmm)22.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37597813
2025-03-25
用途: 古くなったレバーの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

届いてから、失敗したと思いました。
グリップを外さないと、レバー交換が出来ない商品です。
古いグリップは、しっかりと張り付いているので、カッターで切り込みを入れて外しました。
グリップが痛んでないのであれば、レバーの取り付け部が分割出来るタイプを選んだ方が、安上がりかも。

1が参考にしています
2025-09-15
用途: 息子の自転車に取り付けました!
製造業

まったく問題ない商品です。
繰り返し注文しています。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 37597813
2022-07-23
用途: くたびれた商品の交換。
サービス業

錆びてしまったものの交換です。錆びないようにハンドル取付部分は樹脂製となっているのがいいです。

対象商品 : 37597813
2021-03-11
用途: 自転車のメンテナンス
その他業種

自転車のブレーキレバーの老朽化等により交換を検討していました。
色々見た中で見た目から握りやすそうだという事とデザインから本商品を選択致しました。
いざ交換となった時にネジ締め付け部分が一体構造の為にグリップを外さないと取付不可能でした。グリップは中々外せにくい為この作業を嫌う人向きではありません。
なんとかグリップを破損することなく外して取付致しました。
取付後の使用感は握りやすい感じでなのと、デザインは思った通りでこの点は良かったです。
あとはネジ締め付け部を含めた取り付け部は恐らくモールドでしょうから劣化やショックで破損しない事を祈るのみです。
取り外すときもグリップを外さなければならない事を忘れてはいけないと思いました。
この商品を購入する人はグリップ部分も一緒に購入した方が良いかもしれません。

2が参考にしています
対象商品 : 37597804
2021-05-26
用途: 部品交換
製造業

安く購入できました。取り付けも問題なくできました。

対象商品 : 37597804
2019-10-21
用途: ブレーキレバーの交換

ブレーキレバーの支点のリベット部が切れて壊れたので交換しました。さすがにBAA対応なのでしっかりした握りで安心感がありました。

対象商品 : 37597804
2019-05-27
用途: 家族の自転車修理

安いですが質感もありしっかりとした商品です。いいですよ。

対象商品 : 37597813
2017-09-11
用途: 劣化したレバーの交換に。

安物のママチャリのブレーキはレバーのプラスチックの部分が劣化してヒビだらけになります。
そんな状態だったので交換したのですがプラスチック製にもかかわらずしっかりしていて力を込めて握れます。
マイナスポイントは、グリップを外さないと取付できないことでしょうか。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする