自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
ツメが六本あるのでしっかりかみ合って右ワンを外すことができました。ありがとうございました。
左のボトムブラケット交換時滑って作業できなかったので以前購入したバルブすり合わ材を使って滑り止めにして交換できた。
普通のママチャリのBB右ワンを外すために購入しました。
ですがこのハンガーワン工具をBB右ワンにはめようとするもはまらず、
よく見ると工具の6爪部分にバリがけっこう残っていました。
しょうがないので6爪の部分を自分でヤスリをかけてバリ取りしながら
はまるように調整して使えるようにしました。
地元のホームセンターでペダルを外した状態で、ペダル付け根のBB交換の値段を聞いた所3500円との答え…だったらと、こちらの工具を買って自分で行う事にしました、物が届きあてがいましたが、すんなりはまらず焦りましたが、バリ取りを行い無事に使用できました。使用頻度を考えると高い気がしますが、作業を行える人なら工賃代の代わりに買って置いても良いかなと思います。
この商品は、自転車のメンテに必要です。ネットでM14のボルトで代用できることを知りましたが、鉄のボルトではやわらかく角をなめてしまって、空回りしました。これさえあれば、簡単にはずせます。
ママチャリのBB右ワンが特殊で、この6爪式工具が必要でした。 大き目のナットで代用する、という図解も見たけれど、失敗していたので、この専用工具を買いました。5年経過した右ワンはかなり固着してましたので、CRC5-56を吹いて緩むのを待ってから外しました。さすがに専用工具なので、力をかけても舐めることはありません。今回はグリスアップだけにとどめ、次回メンテ時には、シマノのシールドBBに交換したいと思います。
他の工具で代用できなかった為、思い切って購入してみました。
ガタツキもなくピッタリフィットで安全に作業できました。