曜日別特売
- ブレーキレバー WINTEC(ウインテック) 37600884

ブレーキレバー

(5件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
ブラック
内容量1ペア(2個)注文コード37600884品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

一般軽快車用ブレーキ交換レバーです。

ブラックセット内容左右セット材質樹脂寸法(Φmm)22.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37600884
2023-01-26
用途: 分解整備して
金融・保険業

さび付いて動かないので油をさしたりしてましたが大変助かりました。

対象商品 : 37600884
2015-02-23
用途: 自転車の部品交換

届いた商品は、写真の物とは違います。YSBの商品をパッケージを変えただけのものです。商品写真を変えるべきだと思います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、弊社の登録画像が誤っておりました。
至急、画像差替えを致します。
尚、返品ご希望の場合はお受けいたしますので
お手数ですが弊社問合せ窓口までご連絡をお願い致します。

対象商品 : 37600884
2015-05-28
用途: 自転車

可もなく不可もなくといったところです。

対象商品 : 37600884
2013-08-29
用途: 自転車用ブレーキレバー

雨に1日濡れただけでハンドル取付け部の金具が錆となり、ハンドルにも錆が付着しました。
雨ざらしにされる自転車用としてはお勧めできません。

1が参考にしています
対象商品 : 37600884
2011-09-10
用途: 自転車保守

写真とは違い、私が購入したものの中身はYSBのものでした。直接YSBのパーツを買うほうが安いし、デザインの関係でYSBを避けた意味がなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする