曜日別特売
Q30 エバーフレッシュ(脱酸素剤) 鳥繁産業 37610483

 

Q30 エバーフレッシュ(脱酸素剤) 鳥繁産業 37610483
Q30 エバーフレッシュ(脱酸素剤) 鳥繁産業 37610483

エバーフレッシュ(脱酸素剤)

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1袋(100個)
注文コード
37610483
品番
Q30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

エバーフレッシュは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系・非鉄系の脱酸素剤。
今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。
初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。
湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。
空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。

用途
食品の鮮度維持に。
寸法(mm)
35×40
吸収量
(酸素)30mL
仕様
適合水分活性値:1.0/0.9/0.8/0.7/0.6
タイプ
自然反応型、酸素吸収速効性型

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37610483Q3017169486QJ-30Q30 エバーフレッシュ(脱酸素剤) 鳥繁産業 17169486エバーフレッシュ(脱酸素剤)鳥繁産業1袋(100個)
¥349
税込¥384
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37610483
2014-04-03
用途: チーズの包装
ASUKAのチーズ工房 様(農・林・水産業)

手ごろな価格で、商品の賞味期限が大幅に伸びるので、手放せない商品です。
入数100個というのも、使いやすい。

対象商品 : 37610483
2015-01-16
用途: お菓子が湿気るのを遅らせる為。

使いやすく、効果もあると思います。

対象商品 : 37610501
2013-11-22
用途: 乾燥芋の包装(セミ真空パック)に利用しています。
農・林・水産業

包装個数がちょうど良い数で使いやすい。
 しっかり脱酸素してくれるので賞味期限も長くなるし安心できます。

対象商品 : 37610492
2013-10-04
用途: コーヒー豆の小分け

コーヒー豆が酸化してまずくならないようにこの商品をしようします。コーヒーは一度に開けてしまうと最後の方は酸化して風味が落ちてまずくなるので小分けして使用してます。普通の商店ではこの製品はなかなか販売していないので良いショップを見つけました。

対象商品 : 37610483
2013-11-04
用途: iいかフライの袋詰め
吉又商店 様

袋を開けると温かくなる。冷蔵庫で保管すればよいのか?説明がもう少しわかりやすい方がいい。

MonotaROからの回答

メーカーに確認しましたところ、
商品の1袋(100個入)を開けた後は、商品自体が温かくなるということはないとのことですが、
保管としましては湿度や温度が低い場所に保管した方が持ちは良くなるとのことです。
ですので、冷蔵庫に保管して頂いても問題ございません。
また、こちらの商品は長期保存をするような仕様ではございません。目安として2、3ヶ月以内でご使用頂きます様宜しくお願い致します。

対象商品 : 37610492
2013-07-11
用途: 乾物の保存
農・林・水産業

これからは、購入量が多くなりそうなので、まとめ買で。もっと安くなればいいのだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする