曜日別特売
G-581 ゴム張り手袋 パワーメイト おたふく手袋 37617614

G-581 ゴム張り手袋 パワーメイト おたふく手袋 37617614
G-581 ゴム張り手袋 パワーメイト おたふく手袋 37617614

ゴム張り手袋 パワーメイト

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1袋(5双)
注文コード
37617614
品番
G-581
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

リーズナブルなゴム張り手袋。
丈夫な原手に強力ゴム糊でゴムシートを貼り合わせた強力グリップが特長の手袋。
通気性が良くムレにくく快適。

サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
11
レッド
入数(双)
5
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
天然ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37617614
2012-10-24
用途: 建設作業

この価格でこの強度なら納得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする