データコレクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37622277 品番LR5092
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,600

データミニLR5000sの記録データをパソコンに転送。

機能
データミニ→内部メモリまたはSDカードにデータ保存
収集後のデータをグラフ表示
内部メモリまたはSDカード→データミニへ設定・時計転送
データミニとパソコンを接続
データミニ→パソコンへデータ転送
パソコン→データミニへ設定・時計転送
表示項目
データミニ設定条件(記録間隔、記録開始/停止方法、記録モード、スケーリング、アラーム、省電力、時計、レンジなど)
収集データ(リスト、最大値、最小値、平均値、グラフ、数値)
内部メモリー
60000データ×16ch(瞬時値)
15000データ×16ch(統計値)
通信機能
(ロガー部)赤外線通信
(PC部)USB2.0準拠、Full Speed対応、シリーズミニBレセプタクル
外部記憶装置
SDメモリカード(SDHC対応、最大32GB)
データミニのデータ・設定を保存
付属品取扱説明書×1、操作ガイド×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2本、USBケーブル(1m)×1、LR5000用ユーティリティ(CD-R)×1 トラスコ品番408-4225 質量(g)213(乾電池含まず) 電源DC3V(単3形アルカリ乾電池×2本)またはDC5V(USBバスパワーで動作) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×141×31 表示部液晶画面(128×64ドット) 使用温湿度範囲0〜40℃、80%RH以下(結露しないこと) 保証期間1年 電池寿命約12時間またはデータ収集500回 時計機能オートカレンダ、閏年自動判別 定格電力(VA)最大1 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする