曜日別特売
CNA2F40-374-D CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2F40) SMC 37623093

※2-2-M13-1-CNA2-CDNA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2F40)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
374
注文コード
37623093
品番
CNA2F40-374-D
参考基準価格(税別)¥42,130販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
374
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする