曜日別特売
CNA2G80-650-D CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2G80) SMC 37626873

※2-2-M13-1-CNA2-CDNA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2G80)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)650
内容量1個注文コード37626873品番CNA2G80-650-D
参考基準価格(税別)¥83,330販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980
ストローク(mm)
650
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする