曜日別特売
CNA2WB63-100-D CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CNA2WB63) SMC 37631387

※2-2-M13-1-CNA2-CDNA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CNA2WB63)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37631387
品番
CNA2WB63-100-D
参考基準価格(税別)¥52,310販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980
ストローク(mm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする