ある程度の重量物でも ジャッキが対応でき
ストロークも長く使いやすいです。
ローラーはベアリング支持で軽く回ります。最低高さは表示の65o以下まで下がり、使用中のスライドノコの高さに合わせ調整できます。値段が他社品より圧倒的に安いのですが、以下2点注意が必要です。
1、高さ調整のつまみが低く調整作業がしにくい。地面(台)との隙は2mmしか隙がなく、置いた状態では常につまみの横をつまんで回さなくてはならない。
頻繁に調整する必要がある人は要注意です。
2、ねじが2か所締まってなく、増し締めしたら動かなくなった。想像するに、寸法が出てない部位は、ねじを緩めて動くように調整しているのかも。
具体的には
・調整軸の軸方向の固定リングが、相手側(本体)に”塗料だまり”があり干渉。(対応:干渉部塗料除去)
・スライド軸取り付け部が本体幅に対しねじが短く、締めるとスライドできない。(対応:カラー追加により隙調整)
パッケージには”ホビー、日曜大工、DIY”とありますので、そもそも他社品(プロユース)とは製品思想が異なるようです。値段と使い方を合わせて検討が必要です。
塩ビの商品で、サイズが多数あり、高さ調整が必要なので重宝しています。
シンプルな装置なので、手動で簡単に調整が出来るので助かっています。
箱を開けた際に中からネジが3個ほど出てきて、部品が外れていました。付け直して普通には使ってます