ロビネア(ROBINAIR)
ロビネア(ROBINAIR)の 冷媒関連
ロビネア(ROBINAIR)の ガスチャージ機器
R134aクイックジョイントバルブタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37656586
品番
18191-JA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
バルブ付クイックジョイント
接続してからコアを押す為、安全です。
圧力が高いときでも簡単に接続できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
クイックジョイント L型 バルブ r134a用
モノタロウ
¥
2,498
¥
2,748
税込
対応冷媒種別
R134a
適合
車専用R134a
種別
本体+交換アダプター
色
赤
タイプ
高圧側
ねじの呼び寸法
M12×P1.75
危険物の類別
非危険物