ロビネア(ROBINAIR)
ロビネア(ROBINAIR)の 冷媒関連
ロビネア(ROBINAIR)の ガスチャージ機器
車用R134Aホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37656613
品番
31060-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
はじめ硬いが馴染むとしっくりヤミツキ!
USAグッドイヤー製ホース!
対応冷媒種別
R134a
用途
チャージングホース
適合
車専用R134a
色
黄
ねじの呼び寸法
M10×P1.5
常用圧力(MPa)
3.5
破壊圧力(MPa)
17.5
ホース長さ(cm)
150
危険物の類別
非危険物