ロビネア(ROBINAIR)
ロビネア(ROBINAIR)の 冷媒関連
ロビネア(ROBINAIR)の ガスチャージ機器
車用R134Aホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
青
注文コード
37656647
品番
32096-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
はじめ硬いが馴染むとしっくりヤミツキ!
USAグッドイヤー製ホース!
対応冷媒種別
R134a
用途
チャージングホース
適合
車専用R134a
色
青
ねじの呼び寸法
M10×P1.5
常用圧力(MPa)
3.5
破壊圧力(MPa)
17.5
ホース長さ(cm)
240
危険物の類別
非危険物