MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ワイヤ連結釘
ワイヤ連結釘(CN)(2×4)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(150本×10巻)
注文コード
37657952
品番
FC90W8(2X4)-WP
参考基準価格(税別)
¥7,060
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
長さ(mm)
90
頭部径(Φmm)
7.9
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
3.8
適合規格
CN90相当釘
適合釘打機
HN-90N1、HN-90X1、CN-890S
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース