ウレタン2層スニーカー(マジック) AG3053

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37659291 品番 AG3053
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

2層構造ポリウレタン底を使用し、マジックタイプで脱ぎ履きしやすい。JIS T8101 革製S種E合格品

ブラック サイズ(cm)23.5 足幅3E 用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築 形状ローカット 種類安全靴 規格JIS T8101 革製S種E合格品 材質(アッパー)牛革クロム(型押ソフト) 材質(ソール)ポリウレタン2層 標準質量(g/片足)495(25.5cm) JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)鋼鉄 アズワン品番64-6535-49 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
注意
※素材の特性上、熱作業や金属の切り屑の出る作業、薬品を使用する現場での使用は避けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37659334
2018-07-05
用途:
工場などでの作業
有限会社アスコ通信特機 様

筋トレの為重い靴を履いています。
私には適度な重さです。
汚れも付きにくく、マジックテープなので履いたり脱いだり仕事の内容でギュッと簡単に締められるので楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする