ウレタン2層スニーカー(マジック) AN3053(ベロア)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37659422 品番 AN3053(ベロア)
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

2層構造ポリウレタン底を使用し、着地時に衝撃を吸収のマジックタイプ。JIS T8101 革製S種E合格品

サイズ(cm)25 足幅3E ネイビー 機能衝撃吸収性 用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JIS T8101 革製S種E合格品 材質(アッパー)牛革クロム(ベロア) 材質(ソール)ポリウレタン2層 標準質量(g/片足)465(25.5cm) JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)鋼鉄 アズワン品番64-6536-37 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※素材の特性上、熱作業や金属の切り屑の出る作業、薬品を使用する現場での使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする