エンゼル
エンゼルの JIS規格安全靴
エンゼルの ローカット安全靴
ウレタン2層人工革スニーカー(マジック) AN3053B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
37659632
品番
AN3053B
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
2層構造ポリウレタン底を使用し、着地時に衝撃を吸収。JIS T8101 S種E相当品
色
ネイビー
サイズ(cm)
25.5
足幅
3E
用途
軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
規格
JIS T8101 革製S種E相当品
材質(アッパー)
人工皮革
材質(ソール)
ポリウレタン2層
標準質量(g/片足)
410(25.5cm)
機能
衝撃吸収性
材質(先芯)
鋼鉄
アズワン品番
64-6536-84
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
注意
※素材の特性上、熱作業や金属の切り屑の出る作業、薬品を使用する現場での使用は避けて下さい。