- ロカマット(カット) アクト 37663717 - ロカマット(カット) アクト 37663717 - ロカマット(カット) アクト 37663717 - ロカマット(カット) アクト 37663717

ロカマット(カット)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8枚) 注文コード37663717 品番-
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

水溶液中の固形物を分離します。大きな粒子の除去に有効です。
ろ過性能が良く、短時間でろ過ができ、ろ過後もかさばらずに処分することができます。
「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。
小さな粒子を取り除きたい場合は、「ロカシート」をご利用ください。

主成分ポリエステル 用途固形物の分離(粗粒子用) 使用方法「ロカコンテナ」やザルなど、目のあいた容器に「ロカマット」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水を分離します。 寸法(mm)350×630 ろ過精度(μm)200〜300 外観粉体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37663717
2018-03-19
用途:
池の掃除用

細かいコケも濾過できました。カットされていて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする