- ロカコンテナ アクト 37663735 - ロカコンテナ アクト 37663735 - ロカコンテナ アクト 37663735 - ロカコンテナ アクト 37663735

ロカコンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37663735 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

「ロカマット」や「ロカシート」などのろ布をセットして使用します。
プラスチック製で軽くて丈夫。持ち運びにも邪魔にならないサイズなので、現場等での使用にも便利です。
コンテナごとに乾燥させることができ、手間もかからず容易に嵩が減らせます。
「ロカマット」がぴったり納まるサイズです。

主な用途ろ布 用途ろ過容器 使用方法「ロカマット」や「ロカシート」などを敷き、水溶液を流しいれ、固形物を分離します。 寸法(mm)574×385×86 容量(L)14.1(底部網目) 内寸法(mm)530×350×70 外観粉体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする