アクト
アクトの 塗料うすめ液/処理剤
アクトの 塗料処理剤
ロカ袋100
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
37663762
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
網状のバスケットなどにセットして使用します。
袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
主成分
レーヨン
用途
固形物の分離(粗粒子用)
使用方法
網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。
形状
袋状
寸法(mm)
500×850
ろ過精度(μm)
95〜150
外観
粉体
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応