※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BH-25A 150型 グローブバルブ(フランジ形)(BHシリーズ) KITZ(キッツ) 37687352 BH-25A 150型 グローブバルブ(フランジ形)(BHシリーズ) KITZ(キッツ) 37687352

150型 グローブバルブ(フランジ形)(BHシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37687352 品番 BH-25A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)¥62,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
呼び径(A)25 呼び径(B)1 呼び圧力150型 材質(本体)CAC 形状ストレート 使用温度範囲(℃)120 寸法L(mm)100 寸法H(mm)105 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気) 寸法t(mm)9.5 寸法D(mm)125 寸法C(mm)90 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)80 使用流体水、蒸気 寸法h(mm)19 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)呼び径(B)1/2、3/4:ZDC2 呼び径(B)1〜3:ADC12 材質(ボンネット)C3771BE 材質(パッキン)非石綿 クラス150型 バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする