※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の グローブバルブ
150型 グローブバルブ(フランジ形)(BHシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37687377
品番
BH-40A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は64,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥95,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
呼び圧力
150型
材質(本体)
CAC
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
120
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
145
最高使用圧力(MPa)
1.37(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)
寸法t(mm)
11.5
寸法D(mm)
140
寸法C(mm)
105
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
100
使用流体
水、蒸気
寸法h(mm)
19
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
呼び径(B)1/2、3/4:ZDC2 呼び径(B)1〜3:ADC12
材質(ボンネット)
C3771BE
材質(パッキン)
非石綿
クラス
150型
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材