※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の グローブバルブ
150型 グローブバルブ(フランジ形)(BHシリーズ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37687395
品番
BH-65A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
呼び圧力
150型
材質(本体)
CAC
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
120
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
198
最高使用圧力(MPa)
1.37(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)
寸法t(mm)
13
寸法D(mm)
175
寸法C(mm)
140
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
135
使用流体
水、蒸気
寸法h(mm)
19
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
呼び径(B)1/2、3/4:ZDC2 呼び径(B)1〜3:ADC12
材質(ボンネット)
C3771BE
材質(パッキン)
非石綿
クラス
150型
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材