※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の グローブバルブ
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37691552
品番
10UPAT-15A
参考基準価格(税別)
¥76,300
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
300
寸法L(mm)
108
寸法H(mm)
166
ねじ径
M12
適合規格
JV8-1適合
寸法t(mm)
12
寸法D(mm)
90
寸法C(mm)
70
接続方式
管フランジ
寸法l(mm)
11
材質(ボール)
304SS
寸法d(Φmm)
15
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
SCS13A
寸法h(mm)
15
材質(カバー)
SCS13A
寸法g(mm)
51
ボルト穴数
4
ハンドル形状
丸形
寸法f(mm)
1
材質(ガスケット)
セラミック入PTFE
材質(ジスク)
304SS
材質(ステム)
304SS
材質(ハンドル)
ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)
SCS13A
材質(ボンネット)
SCS13A
材質(パッキン)
PTFEカップアンドコーン
クラス
10K
接続形状
フランジ:JIS B2220 10K
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材