※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150E-BGF-N 150型 青銅製グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ 37697755 150E-BGF-N 150型 青銅製グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ 37697755

150型 青銅製グローブバルブ(フランジ形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37697755 品番 150E-BGF-N
参考基準価格(税別)¥62,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
呼び径(A)25 呼び径(B)1 呼び圧力150型 接続方式管フランジ 材質(本体)青銅CAC 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 形状ストレート 寸法L(mm)100 寸法H(mm)105 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、飽和蒸気:1.0 寸法D1(mm)80 ハンドル形状丸形 クラス150 バルブ種類グローブバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする