曜日別特売
- ガラスクロス サンデーペイント 37707162

ガラスクロス

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード37707162品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

扱いやすい1m2サイズをパックしました。
ガラス繊維を編んでシート状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。
ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています。

用途FRP基材トラスコ品番818-6527タイプ-寸法(m)1×1質量(g/m2)580危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-12-28
用途: NSR50のシートカウル補修で使いました。
その他業種

量も十分あって使いやすく助かりました。細目も頼みましたが普通サイズでシートカウルは十分修理できました。

対象商品 : 37707162
2018-11-19
用途: 車体の補強
サービス業

思った以上に厚みがあります。樹脂材の染み込み馴染みもスムーズで使いやすいです

1が参考にしています
対象商品 : 37707162
2019-01-10
用途: FRP
石丸塗装

船舶のトイレ作業に強度が欲しかったので購入。
離島な為、大変助かっています。

対象商品 : 37707162
2017-10-27
用途: カヌーの修理
建設業・工事業

古いフネの底が蘇ります。2枚重ねると浅瀬で岩とゴツゴツしてもびくともしない強度が得られます。

対象商品 : 37707162
2015-10-14
用途: 造形

ホソメを買うべきでした。間違えた。

1が参考にしています
対象商品 : 37707162
2014-07-01
用途: 車両部品加工など

近くのホームセンターに薄手のクロスしかなくかったのでモノタロウさんで購入。非常に助かりました。細かい曲げには不向きですが、わりとフラットな部分や大きい物を作る時には#200~300を重ねるより効率が良いです。もちろん、強度で言えば薄いものを方向性変えて重ねた方が上でしょうけど。

対象商品 : 37707162
2013-06-18
用途: フロントスポイラー
株式会社 トップガード

自社は、購入後、自社ユーザーへ販売しますので、価格がもう少し安ければ助かります。

対象商品 : 37707162
2012-10-02
用途: サーフボードの補修

折れたサーフボードの補修用に購入。もっと薄くてしなやかな生地を想定していたが、ガラスの繊維が太いのか、かなり厚く硬めの生地で、サーフボード補修にはちょっとどうかな・・・、という感じ。商品説明に生地の厚さや硬さ等の詳細、また、生地の拡大画像があると購入前に分かるのでありがたいのですが・・・。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする