※使用例 ※サンプル画像

BT40-SA2035-3 BT-SA-3型タッパー カトウ工機 37710005 BT40-SA2035-3 BT-SA-3型タッパー カトウ工機 37710005

BT-SA-3型タッパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37710005 品番 BT40-SA2035-3
参考基準価格(税別)¥108,300 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

「カトウタッパー」のベストセラー
ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ
機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー
試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適
使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能
伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現
右ネジ用が標準
対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT
対応機構:縮み、伸び、定寸

寸法C1(mm)84 寸法F1(mm)10 寸法F2(mm)7 寸法F4(mm)13 寸法L0(mm)240 寸法L1(mm)155 質量(kg)3.91 タッピング能力M18〜M38 推奨コレットTC2035-MO
注意
※TC型も使用できます。※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

【SA-V型】定寸機構(ネジ深さ制限装置)使用によるタッピング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする