※使用例 ※サンプル画像
カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリングホルダ
カトウ工機の タップホルダ
BT-SA-3-OHC型タッパー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37710163
品番
BT50SA2035-3-OHC
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
センタークーラントスルー対応のSA-3型
TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまで対応
対応シャンク:BT
対応機構:縮み、伸び、定寸、クーラント
寸法C1(mm)
84
寸法F1(mm)
10
寸法F2(mm)
7
寸法F4(mm)
11
寸法L0(mm)
275
寸法L1(mm)
190
質量(kg)
7
タッピング能力
M18〜M38
推奨コレット
TC2035-MO
注意
※TC型も使用できます。
※右ネジ専用です。