※使用例 ※サンプル画像
カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリングホルダ
カトウ工機の タップホルダ
MT-SA-1型タッパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37710364
品番
MT3-SA412-1
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
細身で長身なペンシルタイプ
伸縮装置が送り誤差を吸収
対応シャンク:MT
対応機構:縮み、伸び
タッピング能力
M3〜M16
質量(kg)
0.76
寸法L1(mm)
106.5
寸法C1(mm)
35
寸法F1(mm)
10
寸法F2(mm)
20
寸法L0(mm)
150
推奨コレット
TC412
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。