※使用例 ※サンプル画像
カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリングホルダ
カトウ工機の タップホルダ
MT-SA-2型タッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37710425
品番
MT-4SA1022-2
参考基準価格(税別)
¥49,900
販売価格(税込)
¥54,868
販売価格(税別)
¥
49,880
バスケットに入れる
短身、高剛性な万能エコノミータイプ
伸縮装置が送り誤差を吸収
対応シャンク:MT
対応機構:縮み、伸び
タッピング能力
M8〜M27
質量(kg)
2.53
寸法L1(mm)
116
寸法C1(mm)
66
寸法F1(mm)
10
寸法F2(mm)
30
寸法L0(mm)
181
推奨コレット
TC1022
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。