※使用例 ※サンプル画像

MT-5SA3050-2 MT-SA-2型タッパー カトウ工機 37710434 MT-5SA3050-2 MT-SA-2型タッパー カトウ工機 37710434

MT-SA-2型タッパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37710434 品番 MT-5SA3050-2
参考基準価格(税別)¥138,800 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

短身、高剛性な万能エコノミータイプ
伸縮装置が送り誤差を吸収
対応シャンク:MT
対応機構:縮み、伸び

タッピング能力M27〜M56 質量(kg)5.25 寸法L1(mm)126 寸法C1(mm)102 寸法F1(mm)15 寸法F2(mm)25 寸法L0(mm)226 推奨コレットTC3050
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする