※使用例 ※サンプル画像

BT40SA412-R2 SA-R2型タッパー カトウ工機 37710477 BT40SA412-R2 SA-R2型タッパー カトウ工機 37710477

SA-R2型タッパー

商品レビューを投稿する
61日以内出荷 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37710477 品番 BT40SA412-R2
参考基準価格(税別)¥126,200 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

自動逆転装置内蔵M/C専用タッパー
機械寿命の向上と加工時間の短縮を実現
大型M/C等、主軸モーターの大きな工作機械でも効率的にネジ立てが可能
ネジ深さも安定
主軸を逆転しないので節電にも貢献
逆転比1:1でNCプログラムの作成が簡単
標準で左右ネジ加工に対応
対応シャンク:BT
対応機構:縮み、伸び、定寸、逆転

寸法A(mm)65 寸法C1(mm)72 寸法C4(mm)80 寸法F1(mm)3 寸法F2(mm)5 寸法F3(mm)1 寸法F4(mm)6 寸法H(mm)調整量-20〜28 寸法L0(mm)210 寸法L1(mm)166.5 質量(kg)4.17 タッピング能力M3〜M12 推奨コレットTC412-MO
注意
※TC型も使用できます。
SA-R2型には位置決めブロックが必要

商品説明動画

【SA-RU型】自動逆転タッパー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする