BT50SA412-R2 SA-R2型タッパー カトウ工機 37710495

※使用例

BT50SA412-R2 SA-R2型タッパー カトウ工機 37710495
BT50SA412-R2 SA-R2型タッパー カトウ工機 37710495

SA-R2型タッパー

商品レビューを投稿する
67日以内出荷返品不可67日以内出荷とは
タッピング能力M3~M12
寸法F2(mm)5
質量(kg)7.02
内容量1個注文コード37710495品番BT50SA412-R2
参考基準価格(税別)¥128,800販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

自動逆転装置内蔵M/C専用タッパー
機械寿命の向上と加工時間の短縮を実現
大型M/C等、主軸モーターの大きな工作機械でも効率的にネジ立てが可能
ネジ深さも安定
主軸を逆転しないので節電にも貢献
逆転比1:1でNCプログラムの作成が簡単
標準で左右ネジ加工に対応
対応シャンク:BT
対応機構:縮み、伸び、定寸、逆転

寸法A(mm)80寸法C1(mm)72寸法C4(mm)80寸法F1(mm)3寸法F2(mm)5寸法F3(mm)1寸法F4(mm)6寸法H(mm)調整量-10~38寸法L0(mm)220寸法L1(mm)176.5質量(kg)7.02タッピング能力M3~M12推奨コレットTC412-MO
注意
※TC型も使用できます。
SA-R2型には位置決めブロックが必要

商品説明動画

【SA-RⅡ型】自動逆転タッパー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする