※使用例 ※サンプル画像

BT50SA1022-R2 SA-R2型タッパー カトウ工機 37710504 BT50SA1022-R2 SA-R2型タッパー カトウ工機 37710504

SA-R2型タッパー

商品レビューを投稿する
67日以内出荷返品不可 67日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37710504 品番 BT50SA1022-R2
参考基準価格(税別)¥210,800 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

自動逆転装置内蔵M/C専用タッパー
機械寿命の向上と加工時間の短縮を実現
大型M/C等、主軸モーターの大きな工作機械でも効率的にネジ立てが可能
ネジ深さも安定
主軸を逆転しないので節電にも貢献
逆転比1:1でNCプログラムの作成が簡単
標準で左右ネジ加工に対応
対応シャンク:BT
対応機構:縮み、伸び、定寸、逆転

寸法A(mm)80 寸法C1(mm)90 寸法C4(mm)90 寸法F1(mm)3 寸法F2(mm)8 寸法F3(mm)1 寸法F4(mm)8 寸法H(mm)調整量-10〜38 寸法L0(mm)300 寸法L1(mm)235 質量(kg)9.71 タッピング能力M8〜M22 推奨コレットTC1022-MO
注意
※TC型も使用できます。
SA-R2型には位置決めブロックが必要

商品説明動画

【SA-RU型】自動逆転タッパー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする