曜日別特売
5W-30 ハンプシナジー ホンダ 37717346

ハンプシナジー

(54件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1缶(20L)
注文コード
37717346
品番
5W-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,400

エンジンオイルとしての高い性能と経済性を高次元に両立。環境への対応をさらに高め、API最高品質規格であるSNグレード相当です。

SAE
5W-30
API
SN相当
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
ベースオイル
鉱物油
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37717346
2020-09-18
用途: 作業用のホンダ車に使用
農・林・水産業

ホンダの二次純正という事で信頼しています。コスパも良いと思います。

対象商品 : 37717346
2019-03-07
用途: 車のオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダの純正品を安価で買えて安心してオイル交換できました。

対象商品 : 37717346
2017-11-29
用途: 1300・660T・660NAに使用

エンジンが軽く回る。レスポンスが良い。軽く回るせいか、燃費が1・2割程度悪くなるので星4つ。あと限界は6000キロほど それ以上は、エンジンノイズが目立つ。でもとにかくよく回る。ホンダ純性(ウルトラ)は、コスパの面でもいらないかも。これで良い。

3が参考にしています
対象商品 : 37717346
2017-06-30
用途: 自家用車のエンジンオイル交換
農・林・水産業

自家用車はホンダフリードスパイク、スバルサンバー2台を使用していますがこのエンジンオイルを使用してからエンジントラブルは無く快調です。今後もこのオイルを購入したいと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 37717346
2017-10-06
用途: 自動車のオイル交換

お手頃価格で燃費も良いと思います。5千キロで交換してますが、もう少し距離を伸ばして交換でも行けそうです。

2016-12-25
用途: 高回転グリーンモア用エンジンオイル
建設業・工事業

地元の部品屋さんの方が2割位価格が安いです。ホンダウルトラオイルより4割位安く部品屋さんに確認すると品質はほとんど変わら無いと聞いたの何度も取替していますが良好です。

対象商品 : 37717346
2017-02-26
用途: オイル交換に使用

リピートでの購入です。
近所で購入するよりも、若干安いですし、品質も問題ないと思います。
なので、早めのオイル交換を心掛けていて、エンジンの調子も良いです。

対象商品 : 37717346
2017-03-10
用途: 軽自動車のOIL交換

ターボ車でも3000キロぐらいで交換していれば全く問題なく使用出来てます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする