GeChic 11.6インチ/BtoB向けタッチモデル/グレア&耐指紋加工10指タッチパネル搭載モデル/Type-C入力/VESA75標準対応 T111B

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37744695 品番T111B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

T111Bタッチモニターは、防汚機能と薄型デザインを兼ね備え、1080Pの高解像度およびIPSレベルの広視野角パネルを採用しています。1670万色のフルカラーによって繊細な映像を再現し、タッチプロジェクトに最適な、耐久性と美しさを兼ね備えたエンドユーザー向けHMI(ヒューマンマシンインターフェース)を実現します。フロントパネルにはナノコーティング技術を採用し、タッチガラス表面にはAF防汚コーティングを施しており、清掃が簡単で指紋の付着も効果的に抑制します。商業用、工業用、組み込み機器など、さまざまな環境に対応。高透過率と高感度なタッチ応答により、優れたユーザー体験を提供します。

付属品
HDMI-A ビデオケーブル×1
USB-A - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル×1
USB Type-C ビデオケーブル×1
12V-2A AC-DC 電源アダプター×1
仕様
●DC-IN:DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V DC 入力)×1●HDCPサポート:あり●タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)●ドットピッチ:0.134mm (H) ×0.134mm (V)●ビデオ入力:HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1●準拠したOS:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。●環境温度と湿度:作動 :0〜50℃;湿度:20〜90%RH
保管:-20〜60℃;湿度:10〜90%RH●表示エリア:256.32mm×144.18 (WxH)●表面硬度&厚さ:パネル表面硬度≧7H、厚さ厚さ1.1mm
オプション
USB Type-C ビデオケーブル(2m)
USB-A(オス) - USB-A(メス) 延長コード(1.5m)
HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)
USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)
T1S5 回転スタンド
接続
HDMI-IN×1
USB-A×1
USB-C×1
DC IN×1
イヤホンジャック×1
寸法(mm)279.72×181.08×20.25 質量(g)780 消費電力(W)7、オフ:0.2、スタンバイ:1.0 定格電圧(V)12 定格電流(A)0.6 表面処理グレアとAF防汚コーティング(anti-fingerprint) コントラスト比1000:1(Typical) 解像度サポート:1920×1080(60Hz)、1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz)、【ビデオ】1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz) 保証期間1年間保証 視野角170°(H)/170°(V)(CR>10) 応答速度12.5(ms)(Typical) 入力端子HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1 スピーカーなし 色(本体)フロント:黒、背面:黒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHS アスペクト比16:9 オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack×1 (Analog 3.5mm AUX 対応) モニターサイズ11.6インチ VESA対応VESA75 (75mm×75mm) タッチスクリーン投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応 最大表示色1670万色 輝度(cd/m2)300(Typical) USBUSB-A(USB 2.0)×1、USB Type-C×1 (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする