多目的潤滑剤 マルチプルルーセン 1816B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37750101 品番TB1816B-300
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ピン・ブッシュなどの細部への浸透性に優れ、チェーンの伸びや摩耗を防ぎます。
適度な粘性がありチェーンへの残留性に優れます。
特殊潤滑剤配合で高速から低速までのチェーンに対応出来ます。
ベトつきが少なく、ホコリなどの付着が少なくなります。
低温下でも塗膜の柔軟性・追従性が損なわれず性能を維持します。

トラスコ品番552-9876 容量(mL)300 粘度(mPa・s)80 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする