寸法A(mm)7.9
寸法C(mm)3.8
外径D(Φmm)25.4
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)6.35
全長L(mm)31.8
許容トルク(N・m)3.8
常用トルク(N・m)1.9
許容偏角(°)5
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.25
質量(kg)0.101
材質(本体)SUS304相当品
種類スリットタイプ
ねじ径MM3
締付トルク(N・m)1.5
慣性モーメント(kg・m2)1.03×10-5
結合方式クランピング
ねじりばね定数(N・m/rad)31.8
軸方向変位(mm)±0.25