CQ2AH63-100DMZ CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2AH63) SMC 37786245

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2AH63)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)100
内容量1個注文コード37786245品番CQ2AH63-100DMZ
参考基準価格(税別)¥21,340販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする