CQ2AH63-150DMZ-XB11 CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2AH63) SMC 37786263

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2AH63)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)150
内容量1個注文コード37786263品番CQ2AH63-150DMZ-XB11
参考基準価格(税別)¥24,260販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする