寸法C(mm)22.5
外径D(Φmm)80
寸法E(mm)24
寸法L1(mm)45
寸法L2(mm)45
寸法S(mm)3
軸穴径d1(Φmm)32
軸穴径d2(Φmm)42
全長L(mm)114
許容トルク(N・m)650
常用トルク(N・m)325
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)0.1
質量(kg)1.01
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
慣性モーメント(kg・m2)1.06×10-3
エレメント型式Rタイプ
静的ねじりばね定数(N・m/rad)6000
軸方向変位(mm)0〜+1.8
半径方向ばね定数(N/mm)1710