寸法B(mm)5.5
外径D(Φmm)30
寸法DB(Φmm)30
寸法E(mm)13
寸法G(mm)10.5
寸法L1(mm)11
寸法L2(mm)11
寸法S(mm)1.5
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)12
許容トルク(N・m)15
常用トルク(N・m)7.5
全長(mm)35
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.15
質量(kg)0.045
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
ねじ径MM3
締付トルク(N・m)1.5
慣性モーメント(kg・m2)6.19×10-6
エレメント型式Yタイプ
静的ねじりばね定数(N・m/rad)73
軸方向変位(mm)0〜+1
半径方向ばね定数(N/mm)330
締結タイプクランプ