寸法B(mm)12.5
外径D(Φmm)40
寸法DB(Φmm)43.2
寸法E(mm)16
寸法G(mm)15
寸法L1(mm)25
寸法L2(mm)25
寸法S(mm)2
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)15
許容トルク(N・m)20
常用トルク(N・m)10
全長(mm)66
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.1
質量(kg)0.16
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
ねじ径MM5
締付トルク(N・m)7
慣性モーメント(kg・m2)4.01×10-5
エレメント型式Yタイプ
静的ねじりばね定数(N・m/rad)760
軸方向変位(mm)0〜+1.2
半径方向ばね定数(N/mm)940
締結タイプクランプ